カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗濯機用品
カクダイの 給水部材
ガチっとジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48659496
品番
568-402
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。
用途
ガーデン商材
仕様
ロック機能付き
材質
PP、PPS
取付ねじ
G1/2
流路内径(Φmm)
9