職専カッター 中

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48659925 品番 M-003
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

プロユーザー監修モデル。職人の為のカッター「職専」
手に馴染む薄型ハンドル・スライダー形状
作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構
耐久性UPの焼き入れ金属ガイド

用途壁紙用。クロス用 仕様24金コーティング サイズ(刃)中 質量(g)29 種類(刃)白刃 刃長(mm)90 本体寸法(mm)143×20×13 刃厚(mm)0.25 適合替刃M-50
注意
※刃物ですので、取り扱いや保管には十分ご注意ください。
※折り取りが可能な刃を使用した刃です。使用には、十分ご注意ください。
※布地・ビニール・紙などを切ることを目的とした刃物です。その目的以外に使用しないでください。
※刃を長くして使用すると、途中で刃が折れる危険性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48659916
2024-06-06
用途:
いろいろへ対応

以前購入時ホルダーを考えず購入したことから、ホルダー購入目的にて。
使用感は大カッターより悪し、大・小カッターの方が使用感は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする