- ソーラー充電式LED航海灯(臨時用) 関西マリーン 48660214 - ソーラー充電式LED航海灯(臨時用) 関西マリーン 48660214 - ソーラー充電式LED航海灯(臨時用) 関西マリーン 48660214 - ソーラー充電式LED航海灯(臨時用) 関西マリーン 48660214

ソーラー充電式LED航海灯(臨時用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 角度(°)射光:135 注文コード48660214 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は角度など4種類から選べます 他の種類を見る

点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。
配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。
フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)
防塵・防水構造(IP65)
屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。
樹脂製台座付き
光達距離:3海里
サイズ:
本体のみ:Φ160mm×155mm
台座取付時:Φ240mm×188mm
重量:約1kg(本体のみ)
仕様
ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)
バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah)
LED:寿命時間:最長50000時間
使用可能温度域:-40〜80℃

品番SNL-3NM-W135 品名白灯(135°) 角度(°)射光:135 対応船尾灯
注意
※海外製品であり、日本国内での関連機関検定品ではございません。(臨時、緊急時でのご使用を推奨いたします。)
※新品開封後、ソーラーパネルに日光を当てて、バッテリーを十分に充電してからご使用ください。
※長期間使用しなかったあとに使用する場合も十分に充電してからご使用ください。
※台座が「黒」から「黄色」に変更になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする