点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。
配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。
フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)
防塵・防水構造(IP65)
屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。
樹脂製台座付き
光達距離:3海里
サイズ:
本体のみ:Φ160mm×155mm
台座取付時:Φ240mm×188mm
重量:約1kg(本体のみ)
仕様
ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)
バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah)
LED:寿命時間:最長50000時間
使用可能温度域:-40~80℃