土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
ロンググラスパネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48660415
品番
586
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
頭径・種別・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
450
仕様
Mタイプ 無
口径(Φmm)
29
全質量(g)
700
頭の全長(mm)
137