土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
ミニパネ450
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48660449
品番
256
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
450
仕様
すべり無
口径(Φmm)
29
全質量(g)
560
頭の全長(mm)
137