土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
マグネット付ミニパネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48660458
品番
621
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
作業効率大幅アップ!!
場所を選ばない万能型。
磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。
仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOK!!
全長(mm)
390
仕様
すべり無
頭の全長(mm)
138
口径(Φmm)
29
全質量(g)
570
注意
※仮枠用に設計してありますので、35mm以下の釘にはマグネットは利用出来ません。