3/22より値下げ!現場を応援

マグネット付 技

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 口径(Φmm)24 全長(mm)600 注文コード48660467 品番3338
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) 値下げ
4,898
この商品は口径・全長・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)600 仕様600 小 止 口径(Φmm)24 全質量(g)510 頭の全長(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする