3/22より値下げ!現場を応援
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
マグネット付 技
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(Φmm)
240
全長(mm)
600
注文コード
48660476
品番
3339
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
口径・全長・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
600
仕様
600 小 無
口径(Φmm)
240
全質量(g)
510
頭の全長(mm)
140