Nバール

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48660494 品番 2969
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【N50・N65・N75釘が抜きやすい新しい釘抜き!】
大工さん必携!!
N65を使用する仮枠大工さん、N50〜N75を使用する大工さんに便利な釘抜き!
特徴その1:釘抜部が新形状のU字型になっており、N50・N65・N75の太く長い釘も奥まで掴み、抜いた後の釘も離れやすい!
特徴その2:太く長めのグリップで、しっかり持つことができます!

全長(mm)333 用途N釘の抜釘に。 全質量(g)485
注意
※木の材質や釘の状態により、難しい場合があります。
※小さく細い釘は釘抜部がU字で広くなっているため、使用できない場合があります。
※L字側の抜釘部は新形状のU字型となっておりますが、反対側の抜釘部は従来の形状となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84935603
2021-04-22
用途:
DIYで作った棚を解体処分する時に使用

今もっているバールだと釘の頭を挟む所が広いので、釘を抜く際に釘の頭が変形して抜くことができないことがあるので、Nバールを購入しましたが、結果は同じでした。

対象商品:
84935603
2018-03-03
用途:
釘を抜くのに

N50で使用してみました。確かに釘離れがいいかも、安いので他の方も買え替えてもいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする