メッキ テストハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48661124 品番 1626
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

打音で点検種類いろいろ。記念式典などに。

仕様1/4 390mm 全長(mm)390 口径(Φmm)13 全質量(g)200 頭の全長(mm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする