土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
大玉打診棒ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661185
品番
2923
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
新型21Φ鉄球。新型強化シャフト。玉が大きく音の出が良い。
仕様
ロング
径(Φmm)
(玉)21
シャフト
6段伸縮ハードステンレス管・ゴムクリップ
収納寸法(mm)
260〜1160
全質量(g)
140