土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
ステンでカボチャ玉打診棒 大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661255
品番
970
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
タイルのはく離やコンクリートの浮きの調査に最適!通常のカボチャ玉より大きいΦ22のステンレス製玉。反響音が大きい。凹凸のある玉が回転しながら打音診断。
仕様
レギュラー
全長(mm)
185〜750
径(Φmm)
(玉)22異形球
シャフト
8段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ
全質量(g)
100