土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
ステンでカボチャ玉打診棒 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661264
品番
973
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
タイルのはく離やコンクリートの浮きの調査に最適!通常のカボチャ玉より大きいΦ22のステンレス製玉。反響音が大きい。凹凸のある玉が回転しながら打音診断。
仕様
ロング
全長(mm)
325〜2035
径(Φmm)
(玉)22異形球
シャフト
9段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ
全質量(g)
220