土牛
土牛の ハンマー
土牛の 両口ハンマー
グラス柄 両口玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661280
品番
1020
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
グラス柄の両口玄能
仕様
豆
全長(mm)
330
口径(Φmm)
25×22
全質量(g)
390
頭の全長(mm)
73