土牛
土牛の ハンマー
土牛の 両口ハンマー
グラス柄 両口玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661289
品番
563
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
グラス柄の両口玄能
仕様
大
全長(mm)
360
口径(Φmm)
33×30
全質量(g)
760
頭の全長(mm)
95