3/22より値下げ!現場を応援
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 片口ハンマー
グラス柄金鎚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661490
品番
652
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
21mm
全長(mm)
330
口径(Φmm)
25×23
全質量(g)
350
頭の全長(mm)
107