土牛
土牛の ハンマー
土牛の 片口ハンマー
グラス柄金鎚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661508
品番
654
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
27mm
全長(mm)
330
口径(Φmm)
30×28
全質量(g)
480
頭の全長(mm)
126