箱屋鎚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 口径(Φmm)21 注文コード48661526 品番989
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は口径など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様すべり無 全長(mm)330 口径(Φmm)21 全質量(g)400 頭の全長(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする