3/22より値下げ!現場を応援
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 片口ハンマー
箱屋鎚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(Φmm)
24
注文コード
48661535
品番
321
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
すべり無
全長(mm)
330
口径(Φmm)
24
全質量(g)
490
頭の全長(mm)
115