3/22より値下げ!現場を応援
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 片口ハンマー
箱屋鎚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(Φmm)
18
注文コード
48661544
品番
990
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
すべり止
全長(mm)
300
口径(Φmm)
18
全質量(g)
270
頭の全長(mm)
92