土牛
土牛の ハンマー
土牛の 片口ハンマー
箱屋鎚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(Φmm)
21
注文コード
48661560
品番
991
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
すべり止
全長(mm)
330
口径(Φmm)
21
全質量(g)
400
頭の全長(mm)
110