土牛
土牛の ハンマー
土牛の 片口ハンマー
瓦屋鎚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48661639
品番
139
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
瓦屋根のふき替え作業に最適です。
用途
瓦屋根のふき替作業
仕様
15mm
全長(mm)
300
口径(Φmm)
16×16
全質量(g)
290
頭の全長(mm)
130