土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
チビネオ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
口径(Φmm)
27
仕様
小 すべり止
注文コード
48661684
品番
2782
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
口径・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
従来品より約60mm短いショートタイプ
仕様
小 すべり止
全長(mm)
285
口径(Φmm)
27
全質量(g)
500
頭の全長(mm)
125