マグネット付ネオスチール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 口径(Φmm)27 仕様小 すべり無 注文コード48661736 品番2791
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は口径・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

仮止め作業に便利なマグネット付!(使用釘 N35〜N65)

仕様小 すべり無 全長(mm)350 口径(Φmm)27 全質量(g)540 頭の全長(mm)125
注意
※マグネット部は、仮枠作業用に設計していますので、35mm以下の釘には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする