土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
マグネット付角柄グラスパネ450
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
中 すべり無
注文コード
48661754
品番
1765
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仮止め作業に便利なマグネット付!(使用釘 N35〜N65)。通常より長い全長450mmタイプ。
仕様
中 すべり無
全長(mm)
450
口径(Φmm)
29
全質量(g)
750
頭の全長(mm)
138
注意
※マグネット部は、仮枠作業用に設計していますので、35mm以下の釘には使用できません。