土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
エルパネ450
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
すべり止
注文コード
48661788
品番
259
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
大サイズの木柄かりわく槌
仕様
すべり止
全長(mm)
450
口径(Φmm)
31
全質量(g)
690
頭の全長(mm)
152