土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
マグネット付ミニパネ450
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
すべり無
注文コード
48661858
品番
1766
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
小サイズのバクネット付き木柄仮枠槌。仮止め作業に便利なマグネット付!(使用釘 N35〜N65)。
仕様
すべり無
全長(mm)
450
口径(Φmm)
29
全質量(g)
620
頭の全長(mm)
138
注意
※マグネット部は、仮枠作業用に設計していますので、35mm以下の釘には使用できません。