パイプ柄屋根屋鎚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48661894 品番1274
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

クロームメッキ仕上げ屋根板金用ハンマー

用途板金作業 仕様22mm 全長(mm)345 口径(Φmm)22×22 全質量(g)560 頭の全長(mm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする