超硬付バールトンカチ 1カ所付 24mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48661919 品番295
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

折れにくく、首のすわりも良い、長く使えるトンカチです。

用途超硬付きトンカチ槌。 仕様24mm 全長(mm)325 口径(Φmm)24×24 全質量(g)570 頭の全長(mm)138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする