土牛
土牛の ハンマー
土牛の 溶接用ハンマー
カストリハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48662007
品番
176
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
溶接作業時のスパッタ取りに
用途
溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り
仕様
18mm
全長(mm)
275
刃幅(mm)
50
全質量(g)
320
頭の全長(mm)
150