メイキコウ
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
300
150
100
200
300
500
400
機長L(mm)
1000
1000
2000
1500
ローラ間隔P(mm)
45
45
30
22.5
全108種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48662478
品番
SLX19R-HS-W300-P45-L1000
参考基準価格(税別)
¥102,080
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途
小型搬送
ローラ幅W(mm)
300
ローラ間隔P(mm)
45
機長L(mm)
1000
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
19×1.2×6
材質(ローラー部)
SUS
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
SUS
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
60
フレーム厚さ(mm)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません