ゼットソー剪定 みかん210

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード48662585 品番15275×6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

鋸刃は、腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。太い枝の切断作業がしやすく、切り口もキレイです。 先が細いので隙間に入りやすい形状です。

用途みかん・柑橘類の剪定用。 セット内容替刃×6 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)0.9 刃渡り(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする