ライフソー 9寸目 替刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード48662637 品番30003×6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

縦・横・斜め切断が可能です。「ソーガイド」および「ソーガイド・エフ」用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にも鋸として十分使えます。刃先は、「ゼットソーV265」と同じです。 刃渡りは265mmで日曜大工のスタンダードサイズです。

用途ソーガイド、ソーガイドF専用。 ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)0.92 刃渡り(mm)265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする