ゼットソー
ゼットソーの のこぎり
ゼットソーの のこぎり替刃
ゼットソーの 片刃鋸用
パイプソー 先細 替刃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(30枚)
注文コード
48662777
品番
8082×6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。
用途
プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。
ピッチ(mm)
1.5
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.9
刃渡り(mm)
225