ハイスパイマン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48662874 品番8104+8105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。

用途金属切断用。 セット内容本体×1、替刃×1 ピッチ(mm)1.41 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1 刃渡り(mm)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする