ゼットソー
ゼットソーの のこぎり
ゼットソーの のこぎり替刃
ゼットソーの 片刃鋸用
パイプソー 先細 替刃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(1枚)
注文コード
48662908
品番
8037
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。
用途
プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。
ピッチ(mm)
1.5
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.9
刃渡り(mm)
225
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48662908
8037
18414166
08037
パイプソー 先細 替刃
岡田金属工業所
1枚
¥
369
税込
¥
406
注文コードが変更になりました