ACE(エース)
ACE(エース)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ACE(エース)の はしご
ACE(エース)の 1連はしご
AL パイプシャフト梯子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48662917
品番
241773
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
壁面に添って昇降できる、垂直仕様のはしごです。
パイプ等に引っ掛けてご使用ください。
フック両面仕様(適用サイズ:パイプ径25〜28mm)
壁面にぴったりフィットする、下部端具。
全長(m)
1.29
質量(kg)
2.7
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
300
正面踏ざん有効幅(mm)
290
材質
アルミ
幅(mm)
250
高さ(mm)
1290
仕上
生地