アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 裁縫用資材
アーテック[学校教材・教育玩具]の 生地/フェルト
アーテック[学校教材・教育玩具]の 布地
デニム生地ロール 10m巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48663504
品番
50855
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,001
販売価格(税別)
¥
12,728
バスケットに入れる
キャッチコピー:デニムの大きいロール生地
商品説明:柔らかく、肌触りの良いデニム生地です。
セット内容
生地ロール×1
材質
綿100%
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
150×10
包装形態
(1個)袋入り
質量(g/m
2
)
330〜340
注意
※-