JTT
JTTの 携帯/スマホ関連品
JTTの スマホ/携帯用ホルダー
ポータブルスマホホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48663870
品番
PTSMHDR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
旅のお供に最適、コンパクトに畳めるスマホホルダー
寸法(mm)
37×95×35
色
ブラック
質量(g)
約100
クランプ幅(mm)
(対応)38まで
材質(主軸)
ABS
適合寸法(cm)
(端末)幅6〜9のスマートフォン