JTT
JTTの PCアクセサリー
JTTの ケーブル
JTTの USBケーブル
Type C to Type C USB 4.0 Multifunctional Data Cable 0.3m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48663879
品番
JTU4CC03-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
USB4準拠のTYPE-C → TYPE-Cケーブル
仕様
(充電)PD 100W
色
ブラック
質量(g)
約15
ケーブル長(m)
0.3
長さ(cm)
約30
コネクタ形状
Type C to Type C
外装
アルミコネクタ、ナイロンメッシュ
対応解像度
最大8K/60Hz
USBタイプ
USB4.0
転送速度(Gbps)
40