JTT
Type C to Type C USB 4.0 Multifunctional Data Cable 1m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48663888
品番
JTU4CC10-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
USB4準拠のTYPE-C → TYPE-Cケーブル
仕様
(充電)PD 100W
色
ブラック
質量(g)
約37
長さ(cm)
約1
コネクタ形状
Type C to Type C
外装
アルミコネクタ、ナイロンメッシュ
対応解像度
最大8K/60Hz
USBタイプ
USB4.0
転送速度(Gbps)
40