付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書
色グレージュ
対応OSWindows10, 11以降、macOS 11以降、iPadOS 14以降、iOS 14以降、Android9.0以降、ChromeOS
接続方式無線
キー配列84キー日本語レイアウト
使用電池単四乾電池×2本
電池寿命36か月
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.5
キーピッチ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
操作距離10m