ロジクール PEBBLE KEYS 2 K380S

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48663985 品番 K380sBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置

付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書 ブルー 対応OSWindows10, 11以降、macOS 11以降、iPadOS 14以降、iOS 14以降、Android9.0以降、ChromeOS 接続方式無線 キー配列84キー日本語レイアウト 使用電池単四乾電池×2本 電池寿命36か月 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.5 キーピッチ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売) 操作距離10m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
コーヒーをぶちまけたので…
電気・ガス・熱供給・水道業

ノートパソコンの『Z』キーがタヒにました…orz
本製品は自宅でも使用しておりテンキーレスですが
打鍵がしっかりしており『F8』で絵文字が一発起動できるので
(通常は『田』+『.』)超便利!会社でも絵文字多数の社内メール作ってます
(=^・^=)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする