サヤ付替刃式鋸 仮枠用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48664098 品番 240mm
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888

防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。

用途仮枠作業、庭木の剪定 ピッチ(mm)3 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.1±0.05 のこぎり板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)240 切断寸法(mm)(推奨)120以下 グリップタイプ曲柄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする