SHARK SAW
SHARK SAWの のこぎり
SHARK SAWの のこぎり本体
SHARK SAWの 片刃鋸
サヤ付替刃式鋸 仮枠用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48664107
品番
270mm
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途
仮枠作業、庭木の剪定
ピッチ(mm)
3
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
1.1±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.8
刃渡り(mm)
270
切断寸法(mm)
(推奨)135以下
グリップタイプ
曲柄