SHARK SAW
SHARK SAWの のこぎり
SHARK SAWの のこぎり本体
SHARK SAWの 片刃鋸
サヤ付替刃式鋸 造作用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48664116
品番
240mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途
一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)
1.75
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
240
グリップタイプ
曲柄