替刃式折込鋸 たて・よこ・ななめ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48664186 品番210mm
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888

用途に合わせて角度2段切り替え可能!たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。

用途仮枠作業、庭木の剪定 ピッチ(mm)3 表面処理(刃部)無電解メッキ 折込折込 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)1.2±0.05 刃渡り(mm)210 切断寸法(mm)(推奨)105以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする