SHARK SAW
SHARK SAWの のこぎり
SHARK SAWの のこぎり替刃
SHARK SAWの 片刃鋸用
替刃式折込鋸 替刃 金工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48664719
品番
210mm
参考基準価格(税別)
¥849
販売価格(税込)
¥933
販売価格(税別)
¥
848
バスケットに入れる
ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途
アルミ管、銅管、鉛管
表面処理
(刃部)黒染仕上げ
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
0.8±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
210
刃ピッチ(mm)
1.05