替刃式鋸 共通替刃 一般木材用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48664816 品番 250mm
参考基準価格(税別)¥699 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698

独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。

用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 切り溝幅(mm)0.7±0.05 のこぎり板厚(mm)0.5 刃渡り(mm)250 刃ピッチ(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする